- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- リョービ ピボットヒンジのおすすめ人気ランキング
リョービ ピボットヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新80件の「リョービ ピボットヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉取付 金具」、「RYOBI」、「ドア 回転軸」などの商品も取り扱っております。
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下仕様竪枠取付型材質ステンレス
適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)80以下
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898税込¥7,588
5日以内出荷
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥7,498税込¥8,248
5日以内出荷
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用
適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
中西産業ピボットヒンジ
付属品M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥7,498税込¥8,248
5日以内出荷
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
中西産業ステンレスピボットヒンジ
セット内容M5×16 皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 六角レンチ(1ヶ)材質ステンレス
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)。十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応